GARLOCK
GARLOCK
25080-1934
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25080-1934
10.51" Shaft Dia; 12.24" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25080-1934
BDI部件号
381004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25080-1934/p/381004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744184254
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required | 2 Butt Joints
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X1934 SIL SPLIT 10.510"ID 12.240"OD .787"THK 2 B
制造商内部编号
25080-1934
重量/磅
1.202
详细描述
10.51" Shaft Dia; 12.24" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
12.24英寸 | 310.896毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
10.51 英寸 | 266.954 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米