25354HTCN1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7P2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1ppODVNekUxTURnM05URTFOamM0TG1wd1p3fGFhODgwZDcxYzdkZTAyYzVkY2JiODUwNWYwYWM5YzU0N2VmMjVjMDJlMGViYmVmMGJiNjE1YzM1NWNlMGJlYmU
877556 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

25354HTCN1

描述

DICHTOMATIK 25354HTCN1

2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code

制造商部件号

25354HTCN1

BDI部件号
877556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN1
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25354HTCN1
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCN1 Seal Design Code
安装
3.5英寸 | 88.9毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新