SKF
SKF
25970 / 2.598X3.481X0.438 CRWHA1 P
SKF SKF
描述
SKF 25970 / 2.598X3.481X0.438 CRWHA1 P
Lip Seal; 2.598" Shaft Dia; 3.481" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
制造商部件号
25970 / 2.598X3.481X0.438 CRWHA1 P
BDI部件号
1248863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25970-2-598X3-481X0-438-CRWHA1-P/p/1248863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311027618
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25970
重量/磅
0.205
详细描述
Lip Seal; 2.598" Shaft Dia; 3.481" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
2.598 英寸 | 65.989 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
3.481英寸 | 88.417毫米