

SKF
SKF
25X52X7 HMSA10 V
SKF SKF
描述
SKF 25X52X7 HMSA10 V
25MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
制造商部件号
25X52X7 HMSA10 V
BDI部件号
1256743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25X52X7-HMSA10-V/p/1256743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572032435
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA10
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25X52X7 HMSA10 V
重量/磅
0.057
详细描述
25MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
2.047英寸 | 52毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米