https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
22782024
Uszczelnienia olejowe
SKF
SKF
2632-2800-48 HS8 V
SKF SKF
Opis
SKF 2632-2800-48 HS8 V
673.1MM Shaft Dia; 711.2MM Housing Bore; 19.05MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 19.05MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Nr. katalogowy
2632-2800-48 HS8 V
Nr kat. BDI
22782024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/2632-2800-48-HS8-V/p/22782024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,41
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
7316576698453
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
2632-2800-48 HS8 V
Waga / LBS
3.109
Długi Opis
673.1MM Shaft Dia; 711.2MM Housing Bore; 19.05MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 19.05MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Średnica Wału
26,5 Cale | 673,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
28 Cale | 711,2 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież