26358 / 2.625X4.063X1.094 CRWA3 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
1248976 油封 

SKF SKF

26358 / 2.625X4.063X1.094 CRWA3 P

描述

SKF 26358 / 2.625X4.063X1.094 CRWA3 P

Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code

制造商部件号

26358 / 2.625X4.063X1.094 CRWA3 P

BDI部件号
1248976

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311027991
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA3
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26358
重量/磅
0.51
详细描述
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 4-1/16" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
实际宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
安装
4.063英寸 | 103.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新