30X42X7-RLS35-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSEALXX-OIL-RLS35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJneE55ODVNamMyTXpReU9ESTVNRGcyTG1wd1p3fDllMzg1Zjk0MzRkY2ExY2FjODk2YmE2NWZkM2FhYWFmZTY4ZmVhNDFkYzJhZjc4M2JkNGZhN2Q1YTYxMDk0NDY
21572077 油封 

TIMKEN TIMKEN

30X42X7-RLS35-S

描述

TIMKEN 30X42X7-RLS35-S

30MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code

制造商部件号

30X42X7-RLS35-S

BDI部件号
21572077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992147103
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RLS35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
RLS35
其它特点
Small Bore
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.00242
详细描述
30MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lip; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Design Code
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.654英寸 | 42毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新