SKF
SKF
320X380X28 HDSA2 RD
SKF SKF
描述
SKF 320X380X28 HDSA2 RD
320MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
320X380X28 HDSA2 RD
BDI部件号
22781712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/320X380X28-HDSA2-RD/p/22781712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311900928
重量 / Kilogram
2.41
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
320X380X28 HDSA2 RD
重量/磅
5.325
详细描述
320MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
安装
14.961英寸 | 380毫米
实际宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
轴直径
12.598 英寸 | 320 毫米
名义宽度
1.102 英寸 | 28 毫米