DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
39486SA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 39486SA-H-BX
3.9" Shaft Dia; 4.8" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
39486SA-H-BX
BDI部件号
21937766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39486SA-H-BX/p/21937766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886453598
重量 / Kilogram
0.174
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39486SA-H
详细描述
3.9" Shaft Dia; 4.8" Housing Bore; 0.6" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.6" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
安装
4.8英寸 | 121.92毫米
名义宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米
轴直径
3.9 英寸 | 99.06 毫米
实际宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米