39X68X9 HMS- SPL V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
1251981 油封 

SKF SKF

39X68X9 HMS- SPL V

描述

SKF 39X68X9 HMS- SPL V

39MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code

制造商部件号

39X68X9 HMS- SPL V

BDI部件号
1251981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311260084
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS-SPL
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39X68X9 HMS- SPL V
重量/磅
0.082
详细描述
39MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
轴直径
1.535 英寸 | 39 毫米
安装
2.677英寸 | 68毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新