40X72X7VTF-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA78-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMVl5ODVOamMyTVRJMk5EVXpOemt3TG1wd1p3fGUwOTExOTU2NjgwMTQyNjA0NWYzM2FmNTAxNWUzYzhmODdhODhkYTgzYzliNTNhNThlZTU0NTdhOWM5YmVmNzQ
900408 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

40X72X7VTF-BX

描述

DICHTOMATIK 40X72X7VTF-BX

40MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code

制造商部件号

40X72X7VTF-BX

BDI部件号
900408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886229018
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA78
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40X72X7VTF
重量/磅
0.08
详细描述
40MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
安装
2.835英寸 | 72毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新