40X75X8 CRW1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoa055OHhNREk0TnpJeU1qQTVOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGN4WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRmZDZlZTA1MTJmN2NhYTRjN2E2NTE4ZjY5MWQ1Y2E2OWY1OWQ0NTEzYzg3N2ExMjkzMmEzZjI5YTMzMTY5YQ
15069116 油封 

SKF SKF

40X75X8 CRW1 R

描述

SKF 40X75X8 CRW1 R

40MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

制造商部件号

40X75X8 CRW1 R

BDI部件号
15069116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
40MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.953英寸 | 75毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新