TIMKEN
TIMKEN
417349
TIMKEN TIMKEN
描述
NAT 417349 ; 密封/油封
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
417349
BDI部件号
1342437
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/417349/p/1342437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893484983
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
417349
重量/磅
0.215
详细描述
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
安装
3.751英寸 | 95.275毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米