SKF
SKF
42470 / 4.25X5.251X0.25 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 42470 / 4.25X5.251X0.25 HM21 R
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
42470 / 4.25X5.251X0.25 HM21 R
BDI部件号
1252333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/42470-4-25X5-251X0-25-HM21-R/p/1252333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311035118
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
42470
重量/磅
0.276
详细描述
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
5.251英寸 | 133.375毫米