DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
46x67x9.5TL
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 46x67x9.5TL
46MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TL Seal Design Code
制造商部件号
46x67x9.5TL
BDI部件号
887992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/46x67x9-5TL/p/887992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TL
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
46x67x9.5TL
详细描述
46MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TL Seal Design Code
轴直径
1.811 英寸 | 46 毫米
安装
2.638英寸 | 67毫米
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米