SKF
SKF
504269 / 1.625X2.125X0.281 SC R
SKF SKF
描述
SKF 504269 / 1.625X2.125X0.281 SC R
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
制造商部件号
504269 / 1.625X2.125X0.281 SC R
BDI部件号
1253273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/504269-1-625X2-125X0-281-SC-R/p/1253273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311048149
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
504269
详细描述
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
安装
2.125英寸 | 53.975毫米