https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTUM4eE1EYzJOams1TVRjMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzRjNmIxOGYyY2Q2OGFlY2FhMGVlYzI0MTQ1M2Y4NWM2OTYyNjdiNDAyNTVhZmJjMDY5MjYxMmYzYTYxM2I4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-FF1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyTUM4eE1EYzJOams1TVRjMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBaR01WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzRjNmIxOGYyY2Q2OGFlY2FhMGVlYzI0MTQ1M2Y4NWM2OTYyNjdiNDAyNTVhZmJjMDY5MjYxMmYzYTYxM2I4
TIMKEN
TIMKEN
5857
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5857
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 29 Seal Design Code
制造商部件号
5857
BDI部件号
1347261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5857/p/1347261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466576
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04334
通用设计规范
C_R_FF1
凸缘材料
Felt
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
29
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5857
重量/磅
0.046
详细描述
1" Shaft Dia; 1-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Felt Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 29 Seal Design Code
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.499英寸 | 38.075毫米