SKF
SKF
61740 / 6.188X7.5X0.563 CRSH1 P
SKF SKF
描述
SKF 61740 / 6.188X7.5X0.563 CRSH1 P
6-3/16" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
制造商部件号
61740 / 6.188X7.5X0.563 CRSH1 P
BDI部件号
1255684
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/61740-6-188X7-5X0-563-CRSH1-P/p/1255684
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311455398
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61740
重量/磅
1.01
详细描述
6-3/16" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
安装
7.5英寸 | 190.5毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米