6668S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
1348941 油封 

TIMKEN TIMKEN

6668S

描述

TIMKEN 6668S

1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code

制造商部件号

6668S

BDI部件号
1348941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893513164
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
33
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6668S
重量/磅
0.035
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 33 Seal Design Code
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新