74X100X13 CRSH1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneVlTOHhNRFUxTnpjd016UXlNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGd4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2JlMzQwMzAyM2E1MTM1NWU2Zjc4MTViODI3MjhlNmFlYzQxMDRhMGUyNjUzZTA0NjRjNDNmM2UxMWE1YTMx
1297038 油封 

SKF SKF

74X100X13 CRSH1 R

描述

SKF 74X100X13 CRSH1 R

Lip Seal; 74MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSH1 Seal Design Code

制造商部件号

74X100X13 CRSH1 R

BDI部件号
1297038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311229265
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
74X100X13 CRSH1 R
重量/磅
0.451
详细描述
Lip Seal; 74MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSH1 Seal Design Code
轴直径
2.913 英寸 | 74 毫米
安装
3.937英寸 | 100毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新