SKF
SKF
90X120X12 CRW1 R
SKF SKF
描述
SKF 90X120X12 CRW1 R
Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 120MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature
制造商部件号
90X120X12 CRW1 R
BDI部件号
15069102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/90X120X12-CRW1-R/p/15069102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311032650
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
90X120X12 CRW1 R
重量/磅
0.399
详细描述
Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 120MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
3.543 英寸 | 90 毫米
安装
4.724英寸 | 120毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米