90X130X12 CRW1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobVlpOHhNREk0TnpJeE9UY3pOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4MGMxNTAyY2M1NmQzYjNlMjIzZWMyMTNmODYxZTFjZWJhNjkzNjk2MDRkNWMwMDBiOTg4ODBiYmYyMGEwMzc
15069104 油封 

SKF SKF

90X130X12 CRW1 R

描述

SKF 90X130X12 CRW1 R ; 密封/油封

Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 130MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature

制造商部件号

SKF 90X130X12 CRW1 R

BDI部件号
15069104

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311032698
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
90X130X12 CRW1 R
重量/磅
0.45
详细描述
Lip Seal; 90MM Inside Diameter; 130MM Housing Bore; 12MM Width; Buna-N Seal Material; Single Lip With Spring; Seal with Steel Shell; Bore-Tite Coated Outside Diameter; Hydrodynamically Formed Waveseal Lip and Carbon Steel Garter Spring; -40 to 212 Degree F Temperature
安装
5.118英寸 | 130毫米
轴直径
3.543 英寸 | 90 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新