JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
9831 H1L20
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Leírás
JOHNS MANVILLE 9831 H1L20
1-1/2" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Anyagszám
9831 H1L20
BDI anyagszám
22458257
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/9831-H1L20/p/22458257
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0827834458087
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
J/M_LUP
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
LUP
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.parker.com
Gyártói cikkszám
9831 H1L20
Hosszú leírás
1-1/2" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Házfurat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Tengelyátmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés