22991308
Tömítések
COOPER BEARING
COOPER BEARING
ATL308
COOPER BEARING COOPER BEARING
Leírás
COOPER BEARING ATL308
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Diameter; 7" Outer Diameter; 1.531" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
Anyagszám
ATL308
BDI anyagszám
22991308
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/ATL308/p/22991308
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,5
EAN
7316576841156
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.cooperbearings.com
Termék leírás
Oil Seal
Termékleírás
3-1/2" Shaft Diameter; 7" Outer Diameter; 1.531" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
Hosszú leírás
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Diameter; 7" Outer Diameter; 1.531" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip