SKF
SKF
K06-P 100X130X13
SKF SKF
描述
SKF K06-P 100X130X13
100MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code
制造商部件号
K06-P 100X130X13
BDI部件号
15043907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/K06-P-100X130X13/p/15043907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_K06-P
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
K06-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
100MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code
安装
5.118英寸 | 130毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米