OS60724 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-IKO-OS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd5TUM4NU5qTXdNVEk0TlRBME9EWXlMbXB3Wnd8ZTVkMDkzNjRlYzgyZTQxYzYyOGExYzY1ZmYzYmIzMDVhMDkxZmU4NTg2ZDRlMTVlNDhjYWRhZjc1M2Y5MGZjYg
516218 油封 

IKO IKO

OS60724

描述

IKO OS60724 ; 密封/油封

60MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code

制造商部件号

OS60724

BDI部件号
516218

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557047978
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_OS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
OS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
OS60724
重量/磅
0.02794
详细描述
60MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
2.835英寸 | 72毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新