SKF
SKF
TSN 526 G
SKF SKF
描述
SKF TSN 526 G
115MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; 0MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
制造商部件号
TSN 526 G
BDI部件号
15076996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSN-526-G/p/15076996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TSNG
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
115MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; 0MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
4.528 英寸 | 115 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米