DODGE
DODGE
139331
DODGE DODGE
描述
DODGE 139331
Nilos Ring; 110MM Inside Diameter X 165.5MM Outside Diameter X 9.2MM Width
制造商部件号
139331
BDI部件号
262285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/139331/p/262285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475492541
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
名称
Ring
关键字串
Nilos
重量/磅
0.01
产品明细
Nilos Ring
产品规格
110MM Inside Diameter X 165.5MM Outside Diameter X 9.2MM Width Size
详细描述
Nilos Ring; 110MM Inside Diameter X 165.5MM Outside Diameter X 9.2MM Width