DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
238 N70 BAG10
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 238 N70 BAG10
O-Ring; 3.53MM Cross Section X 88.49MM ID; NBR; 10BAG
制造商部件号
238 N70 BAG10
BDI部件号
21484682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/238-N70-BAG10/p/21484682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886494102
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 3.53MM Cross Section X 88.49MM ID; NBR; 10BAG
详细描述
O-Ring; 3.53MM Cross Section X 88.49MM ID; NBR; 10BAG