Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

RS-NHS40-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDU-S-SHEETX-RB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobFpTODVOVGs0TVRRek9EVTJOamN3TG1wd1p3fDNlZjhiMWUxYTNlYjcyOWIyZTlmYjcwZWZlZmU3MWNjZGZhODcyMWJjZGEwNmFjMGJjZWVkMTZlYTRkNWQxM2Q
23753771 USZCZELNIENIA 

USA SEALING USA SEALING

RS-NHS40-100

Opis

USA SEALING RS-NHS40-100

High Strength Neoprene Rubber Strip No Adhesive, 40A, 1/8" Thick X 1" Width X 10FT Length, Black Color, This Formulation is Stronger and More Durable Than Standard Neoprene For More Demanding Applications, Neoprene Has a Good Balance of Properties and is Suitable For Oils, Water and Refrigerants While Remaining Tough and Weather Resistant

Nr. katalogowy

RS-NHS40-100

Nr kat. BDI
23753771

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
USA SEALING HTTPS://USASEALING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,36
UNSPSC
31410000
Grupa Produktowa BDI
R00104
EAN
0193005346034
Nazwa
Strip
URL Producenta
https://usasealing.com
Szczegóły Produktu
Strip
Specyfikacja Produktu
High Strength Neoprene Rubber Strip No Adhesive, 40A, 1/8" Thick X 1" Width X 10FT Length, Black Color
Długi Opis
High Strength Neoprene Rubber Strip No Adhesive, 40A, 1/8" Thick X 1" Width X 10FT Length, Black Color, This Formulation is Stronger and More Durable Than Standard Neoprene For More Demanding Applications, Neoprene Has a Good Balance of Properties and is Suitable For Oils, Water and Refrigerants While Remaining Tough and Weather Resistant