https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCUBITXXX-DRILL-JL-900-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpT0M4eE1ETTNNemt6TVRnNU1qYzJOaTlKVGtSTlExVkNTVlJZV0ZoZlJGSkpURXhmU2t4Zk9UQXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiZjcxZGI3YTkyYzk5ZjVmOTQyY2FkZDJkZmM3Y2UyYmI2NmNjY2Y4ZDBhZjlhMWYxZjMxMjQzYjRlZGEwMmI
MORSE CUTTING TOOLS
MORSE CUTTING TOOLS
81835
MORSE CUTTING TOOLS MORSE CUTTING TOOLS
Opis
MORSE CUTTING TOOLS 81835
Jobber Length Drill Bit; High Speed Drill; 7/16" Cutting Diameter; 5-1/2" Overall Length; 4-1/16" Flute Length; Black/Gold Finish; 135 Degree Split Point Angle; External Coolant Supply Property; Plain Shank; Heavy Duty; 6 Per Pack
Nr. katalogowy
81835
Nr kat. BDI
27267819
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-tn%C4%85ce/81835/p/27267819
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23241606
Grupa Produktowa BDI
G00140
EAN
0683420818358
Kod Taryfy
8207.50.20.55
Nazwa
Drill Bit
Łańcuch Słów
Jobber Length
URL Producenta
https://www.morsecuttingtools.com
Szczegóły Produktu
Jobber Length Drill Bit
Specyfikacja Produktu
High Speed Drill; 7/16" Cutting Diameter; 5-1/2" Overall Length; 4-1/16" Flute Length; Black/Gold Finish; 135 Degree Split Point Angle; External Coolant Supply Property; Plain Shank; Heavy Duty; 6 Per Pack
Długi Opis
Jobber Length Drill Bit; High Speed Drill; 7/16" Cutting Diameter; 5-1/2" Overall Length; 4-1/16" Flute Length; Black/Gold Finish; 135 Degree Split Point Angle; External Coolant Supply Property; Plain Shank; Heavy Duty; 6 Per Pack