18243727
Kéziszerszámok
PRECISION BRAND PROD
PRECISION BRAND PROD
28041
PRECISION BRAND PROD PRECISION BRAND PROD
Leírás
PRECISION BRAND PROD 28041
Drill Rod; Oil Hardening; O-1; 3/4" Diameter; 36" Length; 1085 Steel Material; Used For Punch, Tool and Die, Drill, Tap, Arbor, Roller Bearing, Dowel Pin and Variety Of Machine Part Where High Strength and Long Life are Required; For Power Drive Shaft and Application Where Accuracy and Straightness are Required
Anyagszám
28041
BDI anyagszám
18243727
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Szersz%C3%A1mok/K%C3%A9ziszersz%C3%A1mok/28041/p/18243727
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
20102105
Súly / Kilogramm
2,04
EAN
0698158280414
Termékcsoport - BDI
R00104
Fõnév
Rod
Kulcsszó karaktersor
Drill
A gyártó URL-je
https://www.precisionbrand.com
Gyári belsõ szám
28041
Termék leírás
Drill Rod
Termékleírás
Oil Hardening; O-1; 3/4" Diameter; 36" Length; 1085 Steel Material
Hosszú leírás
Drill Rod; Oil Hardening; O-1; 3/4" Diameter; 36" Length; 1085 Steel Material; Used For Punch, Tool and Die, Drill, Tap, Arbor, Roller Bearing, Dowel Pin and Variety Of Machine Part Where High Strength and Long Life are Required; For Power Drive Shaft and Application Where Accuracy and Straightness are Required