Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

45481 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21480612-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoaU9TODVPREkwTWpBeU56ZzBOems0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE0TURZeE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZmZmYTNjZjM5NjFiNmU3NzZlZmQ4ODY3Y2EwZWEwOGQ0MzJiYzQ5OWY4YmUwNWJiOTNlNzc1MzdhMzMzNDdk
21480612 Narzędzia ręczne 

SK HAND TOOL LLC SK HAND TOOL LLC

45481

Opis

SK HAND TOOL LLC 45481

Bit Socket; No.1; 3/8" Drive; Phillips; Screwdriver Chrome

Nr. katalogowy

45481

Nr kat. BDI
21480612

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
SK HAND TOOL LLC skhandtool.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
27112800
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0025141454819
Nazwa
Socket
Łańcuch Słów
Bit
Szczegóły Produktu
Bit Socket
Specyfikacja Produktu
Bit Socket; No.1; 3/8" Drive; Phillips; Screwdriver Chrome
Długi Opis
Bit Socket; No.1; 3/8" Drive; Phillips; Screwdriver Chrome