https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-166-610-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhqTWk4eE1EUTFNRFl3TWpreE56a3hPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UWTJYell4TUY5VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQwZjRjYjE0ZDZiNDg0N2VmZmNlZGZiZDkzZGJjMDc1MGY4MDhhNjZlZDc5Mzc2ZDE4MjM2M2Y0MTg0YTkyNQ
22199056
Kéziszerszámok
COILHOSE PNEUMATICS
COILHOSE PNEUMATICS
612-S
COILHOSE PNEUMATICS COILHOSE PNEUMATICS
Leírás
COILHOSE PNEUMATICS 612-S
Blow Gun; Zinc Body Material; Chrome Coating; 12" Nominal Extension Length; 1/4" NPT Inlet Size; 150PSI Maximum Operating Pressure; 175 Deg F Maximum Operating Temperature; 32 Deg F Minimum Operating Temperature; Safety Tip Type
Anyagszám
612-S
BDI anyagszám
22199056
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Szersz%C3%A1mok/K%C3%A9ziszersz%C3%A1mok/612-S/p/22199056
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27131500
Súly / Kilogramm
0,23
EAN
0029292132077
Termékcsoport - BDI
F02234
Fõnév
Gun
Súly / LBS
0.49
Termék leírás
Blow Gun
Termékleírás
Zinc Body Material; Chrome Coating; 12" Nominal Extension Length; 1/4" NPT Inlet Size; 150PSI Maximum Operating Pressure; 175 Deg F Maximum Operating Temperature; 32 Deg F Minimum Operating Temperature; Safety Tip Type
Hosszú leírás
Blow Gun; Zinc Body Material; Chrome Coating; 12" Nominal Extension Length; 1/4" NPT Inlet Size; 150PSI Maximum Operating Pressure; 175 Deg F Maximum Operating Temperature; 32 Deg F Minimum Operating Temperature; Safety Tip Type