Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

STHT60786 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSLYHNDDRV-60-002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhqWXk4NU5EQXlOekV3TmpnM056YzBMbXB3Wnd8ODA2N2M5Yjg3MWNmMWRjYmIwN2UwZDAwMzg4ZGVmNTc2ZDc1MGY5NTVhYjhhMmY3MjhmNTQ1MzM3MDFmZTgzZA
18296574 Kéziszerszámok 

STANLEY STANLEY

STHT60786

Leírás

STANLEY STHT60786

Standard Fluted Phillips Tip Screwdriver Size 2 X 4"

Anyagszám

STHT60786

BDI anyagszám
18296574

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
STANLEY BLACK & DECKER
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27111701
Súly / Kilogramm
0,11
EAN
0076174600025
Termékcsoport - BDI
G00190
Fõnév
Screwdriver
A gyártó URL-je
https://www.stanleytools.com
Termék leírás
Screwdriver
Termékleírás
Standard Fluted Phillips Tip Screwdriver Size 2 X 4"
Hosszú leírás
Standard Fluted Phillips Tip Screwdriver Size 2 X 4"