F863B-250K-B5-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-F863B-B5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhoTWk4NU1EYzJNREF6TkRjeE16a3dMbXB3Wnd8M2YyZDg5OGY1NjYzNDVmN2NkNjlkNDJhMjFlZDM5NzYzNmY3YTk4YjA1NTg2ZGIwMWU0ZjZkOTFiODc2NTU0Mg
180778 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

F863B-250K-B5-M1

描述

BOSTON GEAR F863B-250K-B5-M1

Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque

制造商部件号

F863B-250K-B5-M1

BDI部件号
180778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107029795
重量 / Kilogram
27.714
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
250:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
F800B
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.39HP
壳体材料及工艺
Gray Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
7
输出扭矩 数值及单位
3110In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
制造商货号
F863B-250K-B5
制造商内部编号
F00999
重量/磅
61.1
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque
总高
9.67 英寸 | 245.618 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
15.38 英寸 | 390.652 毫米
螺栓孔直径
0.59 英寸 | 14.986 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新