BROWNING
BROWNING
107TBP104
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 107TBP104
Tapered Bushing; For Reducer Part Number 107SMTP; 1-1/4" Bore
制造商部件号
107TBP104
BDI部件号
358993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/107TBP104/p/358993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288910640
重量 / Kilogram
1.068
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Tapered Bushing
减速机件号
107SMTP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/4" Bore
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bushing
关键字串
Tapered
制造商内部编号
PB9009
重量/磅
1.80117
详细描述
Tapered Bushing; For Reducer Part Number 107SMTP; 1-1/4" Bore