REXNORD
REXNORD
1884000201
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1884000201
Motor Mounting Plate; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000
制造商部件号
1884000201
BDI部件号
18139513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1884000201/p/18139513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210919474
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Motor Mounting Plate
减速机件号
PLANETGEAR 7000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Plate
关键字串
Motor Mounting
制造商内部编号
7091947
重量/磅
3.99918
详细描述
Motor Mounting Plate; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000