DODGE
DODGE
246092
DODGE DODGE
描述
DODGE 246092
Double Back Stop; For Reducer Part Number TXTDBL | TD6DBL | TXT605 | T16; TORQUE ARM; Number 16
制造商部件号
246092
BDI部件号
271260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/246092/p/271260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475143436
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Double Back Stop
减速机件号
TXTDBL | TD6DBL | TXT605 | T16
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM | Number 16
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Stop
关键字串
Double Back
重量/磅
2.64334
详细描述
Double Back Stop; For Reducer Part Number TXTDBL | TD6DBL | TXT605 | T16; TORQUE ARM; Number 16