MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
60503629C
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 60503629C
Belt; For Reducer Part Number REEVES MOTODRIVE 100
制造商部件号
60503629C
BDI部件号
291071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/60503629C/p/291071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726250922
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02354
部件类型
Belt
减速机件号
REEVES MOTODRIVE 100
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Belt
重量/磅
1.84968
详细描述
Belt; For Reducer Part Number REEVES MOTODRIVE 100