DODGE
DODGE
964275
DODGE DODGE
描述
DODGE 964275
Rod End Assembly; 1-1.4" Size; Zinc Plated; For Torque Arm Size TXT8 |TXT10 | TA7 and TA8 Reducer
制造商部件号
964275
BDI部件号
20509383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/964275/p/20509383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477348686
重量 / Kilogram
7.99
Product Group - BDI
M02284
名称
Assembly
关键字串
Rod End
重量/磅
17.63
产品明细
Rod End Assembly
产品规格
1-1.4" Size; Zinc Plated
详细描述
Rod End Assembly; 1-1.4" Size; Zinc Plated; For Torque Arm Size TXT8 |TXT10 | TA7 and TA8 Reducer