Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

B32H71 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSRACSRY-KT-BASE-MTG-HORZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhtT1M4NU16RTFNRGt4TXpFMk56WTJMbXB3Wnd8NmQ4OTJjMzNlODQ0MjUyOTYzYTZiOGY0MTRlOWY4YzRiYTkwMDY5ZDM3YWFmYmMyOGE0ZjFhNzY1YzliYWViMg
20179121 Akcesoria przekładni 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B32H71

Opis

BALDOR-RELIANCE B32H71

Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number 932; Right Angle (A | B)

Nr. katalogowy

B32H71

Nr kat. BDI
20179121

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,9
UNSPSC
31162313
Grupa Produktowa BDI
M04104
Typ Części
Horizontal Base Kit
Numer Przekładni
932
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Right Angle (A | B)
Kategoria - BDI
Reducer Accessories
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Horizontal Base
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
B32H71
Waga / LBS
13.00726
Długi Opis
Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number 932; Right Angle (A | B)