

FALK
FALK
DS5203J-2.437
FALK FALK
描述
FALK DS5203J-2.437
Drive Shaft; For Reducer Part Number 5203; Quadrive; 2.437 Inch Shaft Diameter
制造商部件号
DS5203J-2.437
BDI部件号
18108082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/DS5203J-2-437/p/18108082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934171468
重量 / Kilogram
9.526
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Drive Shaft
减速机件号
5203
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Quadrive | 2.437 Inch Shaft Diameter
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Drive
重量/磅
20.99901
详细描述
Drive Shaft; For Reducer Part Number 5203; Quadrive; 2.437 Inch Shaft Diameter