DODGE
DODGE
TA3203SCS X 3
DODGE DODGE
描述
DODGE TA3203SCS X 3
Screw Conveyor Drive Shaft; For Reducer Part Number TA3203H; TORQUE ARM II; 3" Size
制造商部件号
TA3203SCS X 3
BDI部件号
295636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TA3203SCS-X-3/p/295636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475542796
重量 / Kilogram
15.39
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Screw Conveyor Drive Shaft
减速机件号
TA3203H
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM II | 3" Size
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Screw Conveyor Drive
重量/磅
34.01067
详细描述
Screw Conveyor Drive Shaft; For Reducer Part Number TA3203H; TORQUE ARM II; 3" Size