

DODGE
DODGE
TA7315/8407CF INCH COOLING FAN ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE TA7315/8407CF INCH COOLING FAN ASSY
Cooling Fan Assembly; For Reducer Part Number TA7315 | 8407CF; TORQUE ARM II
制造商部件号
TA7315/8407CF INCH COOLING FAN ASSY
BDI部件号
296169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/TA7315-8407CF-INCH-COOLING-FAN-ASSY/p/296169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475626748
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Cooling Fan Assembly
减速机件号
TA7315 | 8407CF
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM II
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Assembly
关键字串
Cooling Fan
重量/磅
10.00897
详细描述
Cooling Fan Assembly; For Reducer Part Number TA7315 | 8407CF; TORQUE ARM II