Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

000SR7A 1.8 C1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-SPRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTODVNRGMzTURnNU1EYzFNak13TG1wd1p3fGM3N2IyYWNhZDhlM2U1NjY1NzJlZDc5ZGQ1NWJjMDEwY2IzNWUwMzQzMjg4YmI2YTA5YjUxMjkxMTNkZDRkYmU
289307 Hajtóművek párhuzamos tengellyel 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

000SR7A 1.8 C1 STD

Leírás

MASTER POWER TRANS 000SR7A 1.8 C1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 1.8:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 930 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Anyagszám

000SR7A 1.8 C1 STD

BDI anyagszám
289307

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
163,293
EAN
0887726184074
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
APG
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
1.8:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
100HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
972.2
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
930
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
SR7
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
2711Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
161.66HP
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Cast Iron
Kimeneti nyomaték érték plusz um
7014In-Lbs
Ventilátoros hûtés
Yes
Egyéb jellemzők
Single Reduction | 7.98 Inch Dia Fan Shroud
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical
A gyártó URL-je
https://master-pt.com
Gyártói cikkszám
SR7A 1.8 C1 APG REDUCER
Gyári belső szám
6R86034
Súly / LBS
360
Hosszú leírás
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.8:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 930 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Teljes szélesség
18,25 hüvelyk | 463,55 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
10,94 hüvelyk | 277,876 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
2,4 hüvelyk | 60,96 milliméter
Csavarlyuk átmérő
1,31 hüvelyk | 33,274 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Teljes hossz
31,75 hüvelyk | 806,45 milliméter
Névleges középponti távolság
4,32 hüvelyk | 109,728 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
4,34 hüvelyk | 110,236 milliméter
Középponti távolság
4,32 hüvelyk | 109,728 milliméter
Teljesítmény magasság
20,06 hüvelyk | 509,524 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
6,62 hüvelyk | 168,148 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés