MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056SM4A 2.7 C1 STD .78SH
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056SM4A 2.7 C1 STD .78SH
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056SM4A 2.7 C1 STD .78SH
BDI部件号
288669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056SM4A-2-7-C1-STD-78SH/p/288669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726179438
重量 / Kilogram
33.112
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.7:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
648.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
625
传动
Helical
制造商系列
SM4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
940Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
19.34HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
982In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56SM4A 2.7 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85108
重量/磅
73
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.55 英寸 | 64.77 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米
名义中心距
2.27 英寸 | 57.658 毫米
全长
13.63 英寸 | 346.202 毫米
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
总高
8.94 英寸 | 227.076 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米