Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

1 FB56PTG3A 2 57.7 30 APG GM https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPEGRUNIT-APG-GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobFpTODVNRGMzTURnNE5UZ3pOekV3TG1wd1p3fDliYzUxMGRmN2NkNGQ3NTk3MTE0YWRiYTYxNjFjMDkyYWRiNTcwMTE5ZDQxOGZiNGE4YmQzNDcxYmRiNGI0YTA
287029 Hajtóművek párhuzamos tengellyel 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

1 FB56PTG3A 2 57.7 30 APG GM

Leírás

MASTER POWER TRANS 1 FB56PTG3A 2 57.7 30 APG GM

Gear Unit; APG; Parallel; 57.7:1 Ratio; FB56P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Anyagszám

1 FB56PTG3A 2 57.7 30 APG GM

BDI anyagszám
287029

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
47,174
EAN
0887726162959
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
APG
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
57.7:1
Rögzítőkeret
FB56P
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
30.3
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
30
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
AP01
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1640Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Cast Iron
Kimeneti nyomaték érték plusz um
1974In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Triple Reduction | Class 2 | Integral Gearmotor | F Insulation Class
Motor HP
1HP
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1750
Motor keret mérete, ha van benne motor
FB56P
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
230/460VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8501.51.20.20
Gyűjtőnév
Gear Unit
A gyártó URL-je
https://master-pt.com
Gyártói cikkszám
1 FB56PTG3A 2 57.7 30 APG GM
Gyári belső szám
6AP0120030
Súly / LBS
104
Hosszú leírás
Gear Unit; APG; Parallel; 57.7:1 Ratio; FB56P Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Teljes hossz
22,15 hüvelyk | 562,61 milliméter
Középponti távolság
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,39 hüvelyk | 111,506 milliméter
Névleges középponti távolság
0,98 hüvelyk | 24,892 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,51 hüvelyk | 63,754 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
5,37 hüvelyk | 136,398 milliméter
Teljes szélesség
8,805 hüvelyk | 223,647 milliméter
Teljesítmény magasság
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,44 hüvelyk | 11,176 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés