Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

184SM4A 1.8 C1 STD 1.125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
288705 Wały równoległe 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

184SM4A 1.8 C1 STD 1.125

Opis

MASTER POWER TRANS 184SM4A 1.8 C1 STD 1.125

Speed Reducer; APG; Parallel; 1.8:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 945 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Nr. katalogowy

184SM4A 1.8 C1 STD 1.125

Nr kat. BDI
288705

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,102
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0887726211695
Nazwa Handlowa
APG
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
1.8:1
Rama Montażowa
180TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
972.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
945
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SM4
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
750Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
27.25HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
909In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Clamp Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://master-pt.com
Numer Materiałowy producenta
184SM4A 1.8 C1 APG REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6M85144
Waga / LBS
84
Długi Opis
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.8:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 945 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,51 Cale | 63,754 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,27 Cale | 57,658 Milimetry
Odległość Osi
2,27 Cale | 57,658 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,94 Cale | 227,076 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,55 Cale | 64,77 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,82 Cale | 122,428 Milimetry
Długość Całkowita
15,38 Cale | 390,652 Milimetry
Średnica Otworu
0,56 Cale | 14,224 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież