358882
Wały równoległe
BROWNING
BROWNING
307SMTP15
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 307SMTP15
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
307SMTP15
Nr kat. BDI
358882
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/307SMTP15/p/358882
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
147,096
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460500263
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
120
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
7909Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
307TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
540.19In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PG0003
Waga / LBS
324
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Szerokość Całkowita
19,04 Cale | 483,616 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
24,37 Cale | 618,998 Milimetry
Średnica Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-15/16 To 3-7/16 Cale | 49.213 To 87.313 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Długość Całkowita
18,66 Cale | 473,964 Milimetry
Długość Wałka We.
7,45 Cale | 189,23 Milimetry
Odległość Osi
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Otwór Wy.
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież